Inspiration 4 You Oy – kansainvälisiä brändejä Suomen markkinoille
Inspiration 4 You Oy on vuonna 2008 perustettu myynti- ja markkinointiagentuuri, joka edustaa Suomessa kansainvälisiä paperi-, stationery-, lahja- ja lifestyle-alan brändejä. Edustamiamme tuotemerkkejä ovat Legami, ARTEBENE ja Fridolin.
Teemme tiivistä yhteistyötä sekä päämiestemme että suomalaisten jälleenmyyjien kanssa ja autamme rakentamaan kiinnostavia, kaupallisia tuotevalikoimia Suomen markkinoille.
Tervetuloa tutustumaan ständiimme!
LEGAMI – kansainvälinen menestystarina Italiasta
Vuonna 2003 perustettu Legami on yksi Euroopan nopeimmin kasvavista lifestyle- ja stationery-brändeistä. Värikkäistä, humoristisista ja kekseliäistä tuotteistaan tunnetun Legamin menestyksen ytimessä ovat jatkuvat uutuudet, vahva design ja tuotteiden keräiltävyys.
Legami on kasvanut kansainväliseksi ilmiöksi: brändi toimii jo 70 maassa, sillä on noin 200 omaa boutique-myymälää, noin 700 shop-in-shopia/corneria ja 10 000 valtuutettua jälleenmyyjää. Valikoimaan kuuluu jo noin 5 000 tuotetta. Erityiseksi ilmiöksi ovat nousseet keräiltävät Erasable Pen -geelikynät vaihtuvine hahmoineen.
Legamin punainen lanka on jatkuva uudistuminen – uusia tuotteita, hahmoja ja konsepteja lanseerataan jatkuvasti, mikä antaa kuluttajalle syyn palata Legamin äärelle yhä uudelleen.
Mikä on Legami? 🇮🇹
Tämä Roomassa, aivan Pantheonin vieressä kuvattu video kiteyttää hienosti Legamin maailman: italialainen, värikäs, leikkisä, yllätyksellinen ja täynnä hyvää fiilistä.Legami ei ole vain tuotteita – se on elämyksiä, jatkuvia uutuuksia ja pieniä arjen ilahduttajia, joihin tekee mieli palata yhä uudelleen. Katso video ja astu hetkeksi Legamin maailmaan! https://www.youtube.com/watch?v=vt8thtaoYfA
Inspiration 4 You Oy:n perustaja Tatjana Himanen on kokenut yrittäjä, joka on muun muassa lanseerannut
ruotsalaisen Ordning & Reda -brändin Suomen markkinoille ja toiminut tunnettujen Moleskine- ja
Leuchtturm1917 -brändien myyntiagenttina Suomessa. Lisäksi Tatjana on toiminut erilaisissa
myyntitehtävissä koko 2000-luvun ajan.
Otathan yhteyttä, niin kerron lisää edustamistani brändeistä ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista!
Tatjana Himanen
+358 50 543 7438
tatjana@inspiration4you.fi