Maston Water-based on uuden sukupolven vesiohenteinen spraymaali tarjoaa nopean kuivumisen, erinomaisen peittävyyden ja lähes hajuttoman maalauskokemuksen. Enemmän maalaamisen iloa, vähemmän kompromisseja. Edistyksellinen Alkydi-PU-sidosaine takaa erinomaisen peittävyyden sekä kestävän ja pitkäikäisen lopputuloksen. Maali kuivuu nopeasti, muodostaa tasaisen pinnan ja toimii luotettavasti sekä sisällä että ulkona. Se tarttuu lähes kaikkiin materiaaleihin, ja PU-hartsit takaavat erinomaisen säänkestävyyden. Kuivuu alle 20 minuutissa – nopeuttaa työskentelyä Lähes hajuton – miellyttävä käyttää myös sisätiloissa Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön Erinomainen peittävyys – jopa 2.5 m² / 350 ml Kestävä ja pitkäikäinen pinta – sietää kulutusta ja käyttöä Tasainen ja pölytön lopputulos Helppokäyttöinen – laadukas suutin mahdollistaa tasaisen ja hallitun levityksen Käytä vaaleille sekä kirkkaille sävyille valkoista pohjamaalia ja tummille sävyille harmaata pohjamaalia. Täydellinen valinta, kun haluat toteuttaa projektisi nopeasti, siististi ja vaivattomasti – tinkimättä ammattimaisesta lopputuloksesta.